TU0805C-20-X217 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-24742645-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwWlM4eE1EazRORFF6TVRRMU1qRTVNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qUTNOREkyTkRWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZWU2ZmExZTU1OTE3YjA3MTU1NTM2MWQzYTllZjA5YjY0OTYzN2IyNTJjOTVmZTFkZTJiZTYyODAxMGZkNWFk
24742645 管件 

SMC SMC

TU0805C-20-X217

描述

SMC TU0805C-20-X217 ; 气动产品/气管

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear

制造商部件号

SMC TU0805C-20-X217

BDI部件号
24742645

详情

204.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥204.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新