https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-OR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1WVM4eE1EYzJPREUzTmprM01UZ3dOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZUMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZDhjMTMyOGQ3NDI5NGE2OWFjM2I1M2NmNGY5NWFiNzMzYTAwYmI2MGU0MDk5ZjE2ZmMzMmY4ZGU5NDc1MTYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-OR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1WVM4eE1EYzJPREUzTmprM01UZ3dOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZUMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZDhjMTMyOGQ3NDI5NGE2OWFjM2I1M2NmNGY5NWFiNzMzYTAwYmI2MGU0MDk5ZjE2ZmMzMmY4ZGU5NDc1MTYw
SMC
SMC
TU0805YR-100
SMC SMC
描述
SMC TU0805YR-100 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU0805YR-100
BDI部件号
17956169
详情
967.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0805YR-100/p/17956169
单价(不含税)
¥967.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.555
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
7.83057
详细描述
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.197 英寸 | 5 毫米