https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-18622889-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd4TWk4eE1EazRORFEwTXpNeE5ESXdOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1UZzJNakk0T0RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MTY1MTY2NDllYmE3ZmY5ZWZlNjg1MmYzYzc4MTExMjY1Y2JlODNjZDllNDM4ZTE2YzA1MDY0MjhiNmZjOGNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-18622889-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd4TWk4eE1EazRORFEwTXpNeE5ESXdOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1UZzJNakk0T0RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MTY1MTY2NDllYmE3ZmY5ZWZlNjg1MmYzYzc4MTExMjY1Y2JlODNjZDllNDM4ZTE2YzA1MDY0MjhiNmZjOGNk
SMC
SMC
TU1208BR1-20 20M ROLL
SMC SMC
描述
SMC TU1208BR1-20 20M ROLL
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Brown
制造商部件号
TU1208BR1-20 20M ROLL
BDI部件号
18622889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU1208BR1-20-20M-ROLL/p/18622889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Solid Brown
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Brown
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米