https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhrTmk4eE1EYzJPREV3TkRVNE56STVOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2JiZjAzMGI3YmZjZmE0ZTE3ZjUwNmQ0ODhiNTQwNDk1MmY4ZGRjNjMyOWUxNmU5YTJhMzRjZjNmOWZmZWJm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhrTmk4eE1EYzJPREV3TkRVNE56STVOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2JiZjAzMGI3YmZjZmE0ZTE3ZjUwNmQ0ODhiNTQwNDk1MmY4ZGRjNjMyOWUxNmU5YTJhMzRjZjNmOWZmZWJm
SMC
SMC
TU1208R2-20U
SMC SMC
描述
SMC TU1208R2-20U
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU1208R2-20U
BDI部件号
18612841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU1208R2-20U/p/18612841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 35 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.57955
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米