https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CLR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMlpDOHhNRFV3TmpreE16UTBOemsyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUTB4U1gxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MjkxMDNiY2RiNzVmNWZhMTM0MjQ0OTdjMWJmZjUzN2QyZmVjZGYwNzk1OGMyOGU0ODNlMDJlMTdiNzA3N2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CLR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMlpDOHhNRFV3TmpreE16UTBOemsyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUTB4U1gxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MjkxMDNiY2RiNzVmNWZhMTM0MjQ0OTdjMWJmZjUzN2QyZmVjZGYwNzk1OGMyOGU0ODNlMDJlMTdiNzA3N2Q
SMC
SMC
TUH0428N-20
SMC SMC
描述
SMC TUH0428N-20 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 2.7MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TUH0428N-20
BDI部件号
17956374
详情
62.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUH0428N-20/p/17956374
单价(不含税)
¥62.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.66958
详细描述
Tubing; Single; 2.7MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.106 英寸 | 2.7 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米