TUS1208B-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
18612879 管件 

SMC SMC

TUS1208B-100

描述

SMC TUS1208B-100 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TUS1208B-100

BDI部件号
18612879

详情

1858.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥1,858.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
8.172
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
87 PSI | 6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 29 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
17.99911
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新