TUS1208R-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-R-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1ERTBNVGt6T0RBMU56STBOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVbDlVVlY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRkZTYxMjYxMjYzYTMzMWExZmUwZDBhOWFjZTFmZmMyNGFlNTM3MmI2ODQ2YzIyZmI4MjE3MjAxOThmM2IyN2Y
18612881 管件 

SMC SMC

TUS1208R-20

描述

SMC TUS1208R-20 ; 气动元件/软管

Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TUS1208R-20

BDI部件号
18612881

详情

391.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥391.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.548
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Red
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
87 PSI | 6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 29 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.40931
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
内径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新