TUZ1065BU-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BL-TUZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnNVpDODVNelk0TmpVd09UY3pNakUwTG1wd1p3fDkxOWYwODAxYTA0ZWMzMjJjZjhiZmM1ZGFjYTcyNjI3MjM1NDVhNzY1MjMwMmZlOGEwZDAxZWZjNDg5ZWZmYzM
18612859 管件 

SMC SMC

TUZ1065BU-100

描述

SMC TUZ1065BU-100 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TUZ1065BU-100

BDI部件号
18612859

详情

1548.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥1,548.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
5.565
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 27 MM | Wear Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
12.25675
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新