WVN715-R04X0.85X7M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUBING-WVN-PLST-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc1TVM4eE1ESXpOelk0TWpNeE9UTTVNQzlKVGtSVFMwWlVWVUpKVGtkZlYxWk9YMUJNVTFSZlRrRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YTNiM2JlOGY5MzQyNjlmYmY2ZmY4YzI0NDVjNjAwNDRiNDM4M2VhNTQ2OTE0MGI1NTE0ZWQ5MDdhM2I3ODQ
23940456 管件 

SKF SKF

WVN715-R04X0.85X7M

描述

SKF WVN715-R04X0.85X7M ; 自动化产品/软管

Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure

制造商部件号

WVN715-R04X0.85X7M

BDI部件号
23940456

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Plastic
颜色
Natural
工作温度范围
-60 To 80 Deg C
工作压力
72 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
M
包装数量
7M
订购倍数
7M
最低订购量
7 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.091 英寸 | 2.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新