https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-REW-FXF-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMU5TOHhNRGszTWpnd016TXdNVFF3Tmk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5U1JWZGZSbGhHWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2I3YTdkM2RiODE0NmQ4MWY1MWU4NDc2YTRiNDlhMjc1ODg2Y2JmOGVlMTA1Y2MzNDA2MWUwNzlmOTBjNDQzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-REW-FXF-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMU5TOHhNRGszTWpnd016TXdNVFF3Tmk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5U1JWZGZSbGhHWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2I3YTdkM2RiODE0NmQ4MWY1MWU4NDc2YTRiNDlhMjc1ODg2Y2JmOGVlMTA1Y2MzNDA2MWUwNzlmOTBjNDQzYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX125FT REDWING FUEL OIL RED FXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX125FT REDWING FUEL OIL RED FXF
Hose Assembly; Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1-1/2" Female Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX125FT REDWING FUEL OIL RED FXF
BDI部件号
424304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-1-2INX125FT-REDWING-FUEL-OIL-RED-FXF/p/424304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256268991
重量 / Kilogram
59.804
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
125
长度 - 米
38.1
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1-1/2" Female Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Home Delivery | Commercial and Industrial Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
115
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1-1/2" Female Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米