1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 FXF https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLE-FXF-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoa01TOHhNRGszTWpnd05EZzNOREkzTUM5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5R1RFVmZSbGhHWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OWYwNDUzYTFjYjg3ZDMzNGQ4N2YxY2UwOGM3YWM5ZDE3OGMyYmJlY2UyOWY1OTA5MjcyMTQyNzJjMTY1MzEw
24575799 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 FXF

描述

CONTINENTAL 1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 FXF

Hose Assembly; Mine Spray; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1-1/2" Female Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2X50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 FXF

BDI部件号
24575799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256562914
重量 / Kilogram
25.862
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Mine Spray
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1-1/2" Female Both Ends
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mechanical Mining Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Mine Spray
重量/磅
54
详细描述
Hose Assembly; Mine Spray; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1-1/2" Female Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新