1-1/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-HOSE-WASHDWN-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhrTUM4NU16WTROalEwT0RFeU9ETXdMbXB3Wnd8YWRjZDhhYWNkOTA4MDU1YWVjNWRiNTYzOTQ0ZGJiOGI0YzlmYWU5YjEyNWNjMDI3YzJjNjQ5YjNhZDY1ZTE3Zg
1090869 软管组件 

GATES GATES

1-1/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE

描述

GATES 1-1/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE

Pressure Washer; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE

BDI部件号
1090869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053636000
重量 / Kilogram
17.92
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
端部接头
1-1/4" Nozzle
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
制造商货号
32130545
重量/磅
39.5
详细描述
Pressure Washer; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新