CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX125FT REDWING FUEL OIL FXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX125FT REDWING FUEL OIL FXF
Hose Assembly; Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1-1/4" Female Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX125FT REDWING FUEL OIL FXF
BDI部件号
24572703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-1-4INX125FT-REDWING-FUEL-OIL-FXF/p/24572703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256123009
重量 / Kilogram
43.728
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
125
长度 - 米
38.1
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1-1/4" Female Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Home Delivery | Commercial and Industrial Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
81.25
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1-1/4" Female Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米