1-1/4INX200FT REDWING FUEL OIL RED MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-REW-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk1DOHhNRGszTWpnd016WTVORFl5TWk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5U1JWZGZUVmhOWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODdiNWZlMDMwNDQyZTQyOWRiNDdjNmJlZTVjZmMwNzMzODQxYjYwMzM0Y2I5YTE1OGZlYjZmZTUwNGQwOTA5Mw
424340 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX200FT REDWING FUEL OIL RED MMOT

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX200FT REDWING FUEL OIL RED MMOT

Hose Assembly; Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; 200FT Length; Red; 1-1/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX200FT REDWING FUEL OIL RED MMOT

BDI部件号
424340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256130533
重量 / Kilogram
66.146
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
200
长度 - 米
60.96
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1-1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Home Delivery | Commercial and Industrial Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
130
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; 200FT Length; Red; 1-1/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新