CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX25FT VARIFLEX 300 RED 1/4MNPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX25FT VARIFLEX 300 RED 1/4MNPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/4" MNPT; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX25FT VARIFLEX 300 RED 1/4MNPT
BDI部件号
423901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2INX25FT-VARIFLEX-300-RED-1-4MNPT/p/423901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234071
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial Air Service | Compressor Lines | Pneumatic Tools | Low-Pressure Spray
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
6.5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/4" MNPT; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米