CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX50FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG
BDI部件号
423333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2INX50FT-NEPTUNE-3000-BLACK-MXMS-KG/p/423333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256232466
重量 / Kilogram
8.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" MNPT X 1/2" MSNPT
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
制造商内部编号
20023611
重量/磅
17.649
详细描述
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米