CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2INX50FT NEPTUNE 4500 BLACK MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2INX50FT NEPTUNE 4500 BLACK MXMS KG
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" M X 1/2" MS; 4500 PSI | 310 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2INX50FT NEPTUNE 4500 BLACK MXMS KG
BDI部件号
423368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2INX50FT-NEPTUNE-4500-BLACK-MXMS-KG/p/423368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256240034
重量 / Kilogram
8.741
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" M X 1/2" MS
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
4500 PSI | 310 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Cleaning Equipment
重量/磅
17.5
详细描述
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" M X 1/2" MS; 4500 PSI | 310 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米