1/2INX50FT SANI-WASH WHITE 300MXSF https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-SW-M-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhqWVM4eE1UQXdORE13TWpreE56WTJNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlUVjE5TlgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmY0MjM4OWQ4YjU2NWViYTgxOTIxZjhjZGU5MDJmM2RiNTVkZTBiOTVmODZhZTdmNzEwMjRlZjlmM2MzNzM4YQ
24580575 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX50FT SANI-WASH WHITE 300MXSF

描述

CONTINENTAL 1/2INX50FT SANI-WASH WHITE 300MXSF

Hose Assembly; Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 50FT Length; White; 1/2" Male X 1/2" SF; -40 To 200 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX50FT SANI-WASH WHITE 300MXSF

BDI部件号
24580575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256032080
重量 / Kilogram
5.76
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
端部接头
1/2" Male X 1/2" SF
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Food Processing Plants | Dairies | Packing Houses | Bottling Plants | Breweries | Canneries and Creameries
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
12
详细描述
Hose Assembly; Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 50FT Length; White; 1/2" Male X 1/2" SF; -40 To 200 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新