1/2X12.5FT VARIFLEX GREEN 300 MXM 1/2NPT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-VAR-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd3WXk4eE1EazNNamd3TWpVME56YzBNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlXUVZKZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjUzNTRjMGVjM2I2Mjg5Y2E0ZTg1OTg1OGQ5YjcxZjc5MTM1ODZlNzE0NjlmYTNhNDc5MGU1NTEyMDI3OTQy
24577637 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2X12.5FT VARIFLEX GREEN 300 MXM 1/2NPT

描述

CONTINENTAL 1/2X12.5FT VARIFLEX GREEN 300 MXM 1/2NPT

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; 12.5FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1/2X12.5FT VARIFLEX GREEN 300 MXM 1/2NPT

BDI部件号
24577637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256517839
重量 / Kilogram
1.345
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
12.5
长度 - 米
3.81
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1/2" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial Air Service | Compressor Lines | Pneumatic Tools | Low-Pressure Spray
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
3.25
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; 12.5FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新