CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2X300FT WHITEWATER BLACK 2500 MXM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2X300FT WHITEWATER BLACK 2500 MXM
Hose Assembly; Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 300FT Length; Black; 1/2" Male Both Ends; 0 To 250 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/2X300FT WHITEWATER BLACK 2500 MXM
BDI部件号
24574472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2X300FT-WHITEWATER-BLACK-2500-MXM/p/24574472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256503603
重量 / Kilogram
44.037
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
300
长度 - 米
91.44
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" Male Both Ends
工作温度范围
0 To 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Cleaner/Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
重量/磅
93
详细描述
Hose Assembly; Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 300FT Length; Black; 1/2" Male Both Ends; 0 To 250 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米