1/2X50 FORTRESS 300 BLUE MSXF DINGALBAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FORT-MSXF-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrTXk4eE1EazNNamd3TURrd09UTTBNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVDFKVVgwMVRXRVpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTE3NzAwZGE1ZmQwMjBkMzFlYzJiNzQ3MzA4N2ZjMjZlMDc2MzYyNGU1YWFhZGI3MWJlNmI3MWEyYjE0NGJlNQ
24571541 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2X50 FORTRESS 300 BLUE MSXF DINGALBAR

描述

CONTINENTAL 1/2X50 FORTRESS 300 BLUE MSXF DINGALBAR

Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MS X 1/2" F; -20 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1/2X50 FORTRESS 300 BLUE MSXF DINGALBAR

BDI部件号
24571541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256035791
重量 / Kilogram
5.828
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Blue
端部接头
1/2" MS X 1/2" F
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Food Processing Plants | Dairies | Packing Houses | Bottling Plants | Breweries | Canneries and Creameries
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Cleaning Equipment
重量/磅
15
详细描述
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1/2" MS X 1/2" F; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新