https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-ORT2-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczWkM4eE1EazNNamd3TVRNMk9EQTVOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlQVWxReVgwMVlUVjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhYmVlNzk5ODk2NjYyMWE3M2E5NTQxYzQ5MTJlYjc1N2VlZjljNGE4ZGQ1YmM5ODMwNGM4ZTIxMWIzNjkzMjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-ORT2-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczWkM4eE1EazNNamd3TVRNMk9EQTVOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlQVWxReVgwMVlUVjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhYmVlNzk5ODk2NjYyMWE3M2E5NTQxYzQ5MTJlYjc1N2VlZjljNGE4ZGQ1YmM5ODMwNGM4ZTIxMWIzNjkzMjY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2X50FT ORTAC RED 250 MXM 1/2NPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/2X50FT ORTAC RED 250 MXM 1/2NPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/2X50FT ORTAC RED 250 MXM 1/2NPT
BDI部件号
24577739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-2X50FT-ORTAC-RED-250-MXM-1-2NPT/p/24577739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256071799
重量 / Kilogram
4.489
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1/2" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Heavy-duty Service | Agricultural Spray
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch Braid Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
12.5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米