1/2X72IN WHITEWATER BLACK 2500 MXM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-WW-MXM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJobFpTOHhNRGszTWpnd01ERXlNamt4TUM5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5WFYxOU5XRTFmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZlZWYyZDEyNmVjMTdiZDE4NmU0MjVjMmYzYmRkOGIwNDIyYzhjNmZmYjMzMTI5MjNkZjk3NDUzNjBlMWFiZg
24576051 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2X72IN WHITEWATER BLACK 2500 MXM

描述

CONTINENTAL 1/2X72IN WHITEWATER BLACK 2500 MXM

Hose Assembly; Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 6FT Length; Black; 1/2" Male Both Ends; 0 To 250 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1/2X72IN WHITEWATER BLACK 2500 MXM

BDI部件号
24576051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256511479
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
6
长度 - 米
1.829
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" Male Both Ends
工作温度范围
0 To 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Cleaner/Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
重量/磅
1.86
详细描述
Hose Assembly; Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 6FT Length; Black; 1/2" Male Both Ends; 0 To 250 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新