CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX25FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KGS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX25FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KGS
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 1/4" M X 1/4" MS; -20 To 250 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX25FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KGS
BDI部件号
24571712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-4INX25FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-KGS/p/24571712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256498565
重量 / Kilogram
2.062
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Blue
端部接头
1/4" M X 1/4" MS
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Cleaning Equipment
重量/磅
3.75
详细描述
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 1/4" M X 1/4" MS; -20 To 250 Deg F Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米