CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4X100FT GORILLA YELLOW 500 MXM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4X100FT GORILLA YELLOW 500 MXM
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 1/4" Male Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/4X100FT GORILLA YELLOW 500 MXM
BDI部件号
24574314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-4X100FT-GORILLA-YELLOW-500-MXM/p/24574314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234309
重量 / Kilogram
6.57
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1/4" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Factories | Construction | Agriculture | Quarries | Mines | Railroads | The Oil and Gas Industry and Shipbuilding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch Braided Synthetic Yarn | Spiral Aramid Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
17
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 1/4" Male Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米