https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 12M3KX48 W/12MPX-12MP
24024034 软管组件 

GATES GATES

12M3KX48 W/12MPX-12MP

描述

GATES 12M3KX48 W/12MPX-12MP

Hydraulic Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; 48FT Length; Black; 3/4" MNPTF Swivel X 3/4" MNPTF; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12M3KX48 W/12MPX-12MP

BDI部件号
24024034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
48
长度 - 米
14.63
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
3/4" MNPTF Swivel X 3/4" MNPTF
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224.1 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; 48FT Length; Black; 3/4" MNPTF Swivel X 3/4" MNPTF; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新