PARKER
PARKER
1C948-16-8 462-8 11C48-16-8 L=650mm
PARKER PARKER
描述
PARKER 1C948-16-8 462-8 11C48-16-8 L=650mm
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.803" Outside Diameter; 2.13FT Length; 1" Female Metric S Swivel X 1" Female Metric S - Swivel ; 4495 PSI | 310 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1C948-16-8 462-8 11C48-16-8 L=650mm
BDI部件号
24108095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1C948-16-8-462-8-11C48-16-8-L=650mm/p/24108095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2.13
长度 - 米
0.65
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
端部接头
1" Female Metric S Swivel X 1" Female Metric S - Swivel
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4495 PSI | 310 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.803" Outside Diameter; 2.13FT Length; 1" Female Metric S Swivel X 1" Female Metric S - Swivel ; 4495 PSI | 310 Bar Operating Pressure
外径
0.803 英寸 | 20.396 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米