1INX100FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLE-MXM-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoak5pOHhNRGszTWpnd05EVXhNemd5TWk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5R1RFVmZUVmhOWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYjQ3YTI1YTgzMTFhOTQyNWI5YzRkOTQ3Nzc1YWEzZjMxOTllNjE2MGNiYThjNmY3NTU5YTU4YzQwZGYzNmUy
24577105 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX100FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXM

描述

CONTINENTAL 1INX100FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXM

Hose Assembly; Mine Spray; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 1" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXM

BDI部件号
24577105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256515392
重量 / Kilogram
29.186
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Mine Spray
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mechanical Mining Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Mine Spray
重量/磅
63
详细描述
Hose Assembly; Mine Spray; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 1" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新