1INX100FT WINGCRAFT 300 MXM SE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-WC-MXM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc0T1M4eE1EazNOek0wTmpBNU16QTROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlYUTE5TldFMWZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOTg5NGNhYmM4YTgyM2JkMWMxODIwM2U4ZjNmYjcwMTdmMTBlNDk1M2Q5NzBhYjY1ODkyYmYzOTgwZmI2MDA0
24574582 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX100FT WINGCRAFT 300 MXM SE

描述

CONTINENTAL 1INX100FT WINGCRAFT 300 MXM SE

Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 1" Male Both Ends; -35 To 200 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT WINGCRAFT 300 MXM SE

BDI部件号
24574582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256504228
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" Male Both Ends
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Commercial and Private Aircraft | Aromatic Aviation Gasolines
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
65
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 1" Male Both Ends; -35 To 200 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.58 英寸 | 40.132 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新