CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX125FT FIRE ENGINE BOOSTER 800 MXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX125FT FIRE ENGINE BOOSTER 800 MXF
Hose Assembly; Special; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1" Male X 1" Female; 0 To 180 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1INX125FT FIRE ENGINE BOOSTER 800 MXF
BDI部件号
24575659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1INX125FT-FIRE-ENGINE-BOOSTER-800-MXF/p/24575659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256562754
重量 / Kilogram
40.447
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
125
长度 - 米
38.1
软管类型
Special
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
1" Male X 1" Female
工作温度范围
0 To 180 Deg F
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Heavy-duty Industrial | Municipal Operation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Special
重量/磅
71.25
详细描述
Hose Assembly; Special; 1" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; 125FT Length; Red; 1" Male X 1" Female; 0 To 180 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米