1INX25FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLEX-FUT-MMOT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmd5Tnk4eE1EazNOek15T0RnNE9UZzROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVEVWWVgwWlZWRjlOVFU5VVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzY5NDNjMmQ2MTU4ZjRiNGI5NTNjOGVkNzFkNWEwMDI4MDM3Njg2Y2JmZTIzZDkyMTAxN2NlODQ2MTdiNGU4Yg
24572873 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX25FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MMOT

描述

CONTINENTAL 1INX25FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MMOT

Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; 25FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1INX25FT FLEXSTEEL FUTURA BLACK MMOT

BDI部件号
24572873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256211232
重量 / Kilogram
7.221
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
15.25
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; 25FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新