1INX50FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-BC-CD-MMOT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhpTnk4eE1EazNOek16TURNNU56SXhOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlDUTE5RFJGOU5UVTlVWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNjE0YTQ5YTc4YjZmY2UyNjA5N2E3OTM4MGQzMmI0ZTAxYzIxNGQwNmUyNjM2ZDMyOTFlZjZkM2FlODQxYzdi
24575703 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX50FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT

描述

CONTINENTAL 1INX50FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT

Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -65 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1INX50FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT

BDI部件号
24575703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256562785
重量 / Kilogram
14.067
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Petroleum
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-65 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided Synthetic Yarn With Anti-Static Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
30.5
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -65 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.52 英寸 | 38.608 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新