https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-MAR-MMOT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwTXk4eE1EazNOek15T0RBM01EWTROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlOUVZKZlRVMVBWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWYzNTNjYTc3M2E0YmRmY2M3NDJjNzczNTZlMGUwZGY1NGFkYzNhYjcwZjBiYzBhNzQ1MGU2OTgxMTBlMzU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-MAR-MMOT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwTXk4eE1EazNOek15T0RBM01EWTROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlOUVZKZlRVMVBWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWYzNTNjYTc3M2E0YmRmY2M3NDJjNzczNTZlMGUwZGY1NGFkYzNhYjcwZjBiYzBhNzQ1MGU2OTgxMTBlMzU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX50FT BC MARINA GREEN MMOT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX50FT BC MARINA GREEN MMOT
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Green; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1INX50FT BC MARINA GREEN MMOT
BDI部件号
424651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1INX50FT-BC-MARINA-GREEN-MMOT/p/424651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256172205
重量 / Kilogram
14.685
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Petroleum
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Green
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing Gasoline | Commercial Boat
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Braided Synthetic Yarn With Static Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
28.5
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Green; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

