CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF
Hose Assembly; Mine Spray; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1" Male X 1" Female; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1INX50FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 MXF
BDI部件号
24577035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1INX50FT-FLEXSTEEL-MINE-SPRAY-1000-MXF/p/24577035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515194
重量 / Kilogram
15.011
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Mine Spray
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1" Male X 1" Female
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
General Underground Water Spray Service | Mechanical Mining Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Mine Spray
重量/磅
31.5
详细描述
Hose Assembly; Mine Spray; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1" Male X 1" Female; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米