1INX8IN FLEXSTEEL FUTURA MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FF-MMOT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5T1M4eE1EazNOek15T1RFMU1qQXpNQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHUmw5TlRVOVVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyNzI2MzVmMjUzNTlhMmQ1MjE0ZDBiZGRkYWE3OGQ4YjZjYTdlMmUyMGIyM2ZlOTc2YWE1MjZkYTYwNmEyM2Q
424709 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX8IN FLEXSTEEL FUTURA MMOT

描述

CONTINENTAL 1INX8IN FLEXSTEEL FUTURA MMOT

Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; 0.667FT Length; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1INX8IN FLEXSTEEL FUTURA MMOT

BDI部件号
424709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256125805
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
0.667
长度 - 米
0.203
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
0.40667
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; 0.667FT Length; 1" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新