CONTINENTAL
CONTINENTAL
1X2FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK M/F CRMP
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1X2FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK M/F CRMP
Hose Assembly; Steam; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; 2FT Length; Black; 1" Male X 1" Female Crimp; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1X2FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK M/F CRMP
BDI部件号
24576375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1X2FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-BLACK-M-F-CRMP/p/24576375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256512742
重量 / Kilogram
2.824
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2
长度 - 米
0.61
软管类型
Steam
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" Male X 1" Female Crimp
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Refineries | Shipyards | Chemical Plants | Steel Mills | Foundries and Heavy Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 or 2 Steel Wire Braids Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
重量/磅
1.82
详细描述
Hose Assembly; Steam; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; 2FT Length; Black; 1" Male X 1" Female Crimp; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米