20023842 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-WHITEWATER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM055ODVNelk0TmpBNU9EUTVNemMwTG1wd1p3fDY4NjlhNDQ2NDRkOWVmYjUyMGIxODYwZTU5YWUxYjhkNTgzZTMwODdlMDkwMmI5MTIzY2FlYTFhMzM0ZjI1Njg
423389 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

20023842

描述

CONTINENTAL 20023842

Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20023842

BDI部件号
423389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126512
重量 / Kilogram
7.63
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
1/2" MNPT X 1/2" MSNPT
工作温度范围
Upto 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Steam Cleaner Machine | Combination Steam Cleaner/Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
制造商内部编号
20023842
重量/磅
16.811
详细描述
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/2" MNPT X 1/2" MSNPT; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新