CONTINENTAL
CONTINENTAL
20992570-CSSR150-3A-F24G-2094 X10FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20992570-CSSR150-3A-F24G-2094 X10FT
Hose Assembly; Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; 10FT Length; Gray; Sanitary Crimp Stem Clamp End; -30 To 220 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
20992570-CSSR150-3A-F24G-2094 X10FT
BDI部件号
24762535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/20992570-CSSR150-3A-F24G-2094-X10FT/p/24762535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.048
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Chlorobutyl
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
端部接头
Sanitary Crimp Stem Clamp End
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer Wineries Breweries and Beverage Production
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric With Monofilament Helix Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
8.3
详细描述
Hose Assembly; Food and Beverage; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; 10FT Length; Gray; Sanitary Crimp Stem Clamp End; -30 To 220 Deg F Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米