https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-VIN-SCE-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhtT1M4eE1EazNOek16TkRZMU56QTFOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlXU1U1ZlUwTkZYMGRTV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5MzkzZDYyNmM5OThhNzliMjdmYjYwZTFmNmNkYmFlYzJmZGY4NGIxOGRiMzFkNGRmN2QzMTk5N2ZkMjdjZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-VIN-SCE-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhtT1M4eE1EazNOek16TkRZMU56QTFOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlXU1U1ZlUwTkZYMGRTV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5MzkzZDYyNmM5OThhNzliMjdmYjYwZTFmNmNkYmFlYzJmZGY4NGIxOGRiMzFkNGRmN2QzMTk5N2ZkMjdjZTY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
20992571-CSSR200-3A-F32G-2656X30FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20992571-CSSR200-3A-F32G-2656X30FT
Hose Assembly; Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; 30FT Length; Gray; Sanitary Crimp Stem Clamp End; -30 To 220 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
20992571-CSSR200-3A-F32G-2656X30FT
BDI部件号
24048206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/20992571-CSSR200-3A-F32G-2656X30FT/p/24048206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
30
长度 - 米
9.144
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Chlorobutyl
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
端部接头
Sanitary Crimp Stem Clamp End
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer Wineries Breweries and Beverage Production
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric With Monofilament Helix Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
35.4
详细描述
Hose Assembly; Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; 30FT Length; Gray; Sanitary Crimp Stem Clamp End; -30 To 220 Deg F Operating Pressure
外径
2.61 英寸 | 66.294 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米