27454 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-7730-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwT1M4eE1UQXdOREk1T0RBMk56azVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk56Y3pNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWU4YjI2YzU5OWU4NDU5OTgzNDM2OGU3ZmY1YWU0YTczM2YzNTQwYzQ4ZDQ3MDI3MDVkYWJkNmY2MGM2Njli
20904836 软管组件 

GATES GATES

27454

描述

GATES 27454

Petroleum Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; 17FT Length; Black; 3/4" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

27454

BDI部件号
20904836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053028089
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
17
长度 - 米
5.18
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
端部接头
3/4" MNPT Coupling Both Ends
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Chrome Plated Fitting Material
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
详细描述
Petroleum Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; 17FT Length; Black; 3/4" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新