GATES
GATES
27461
GATES GATES
描述
GATES 27461
Petroleum Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-15/32" Outside Diameter; 14FT Length; Black; 1" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27461
BDI部件号
20904840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/27461/p/20904840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053028119
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
14
长度 - 米
4.27
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Coupling Both Ends
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Chrome Plated Fitting Material
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
详细描述
Petroleum Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-15/32" Outside Diameter; 14FT Length; Black; 1" MNPT Coupling Both Ends; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
1.469 英寸 | 37.313 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米