https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-STRIPE-3215-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd5WlM4eE1UQXdOREk1T0RneU1UWTJNaTlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZlUxUlNTVkJGWHpNeU1UVmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWU3YWQwYjRmMjQzZDJiYmFjNzlmMWJmNzE2NTc5NzgzYzI5YWRhODMwNzY4NmY1ZjBiMGEwMGI4M2VhOWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-STRIPE-3215-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd5WlM4eE1UQXdOREk1T0RneU1UWTJNaTlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZlUxUlNTVkJGWHpNeU1UVmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWU3YWQwYjRmMjQzZDJiYmFjNzlmMWJmNzE2NTc5NzgzYzI5YWRhODMwNzY4NmY1ZjBiMGEwMGI4M2VhOWY
GATES
GATES
27489
GATES GATES
描述
GATES 27489
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.72" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/4-18 MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27489
BDI部件号
20891678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/27489/p/20891678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053065732
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
1/4-18 MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Garage and Service Station Air Impact Tool
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
8.32
详细描述
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.72" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/4-18 MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米