27491 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-STRIPE-3215-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd5WlM4eE1UQXdOREk1T0RneU1UWTJNaTlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZlUxUlNTVkJGWHpNeU1UVmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWU3YWQwYjRmMjQzZDJiYmFjNzlmMWJmNzE2NTc5NzgzYzI5YWRhODMwNzY4NmY1ZjBiMGEwMGI4M2VhOWY
20891680 软管组件 

GATES GATES

27491

描述

GATES 27491

Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/2-14 MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

27491

BDI部件号
20891680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053080964
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
1/2-14 MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Garage and Service Station Air Impact Tool
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
5.27
详细描述
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1/2-14 MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新