GATES
GATES
27571
GATES GATES
描述
GATES 27571
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/4" MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
27571
BDI部件号
20904956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/27571/p/20904956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075618799
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air
外圈材料
Polymer
颜色
Black
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Air Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Abrasion and Chemical Resistance | Easy Coiling After Use
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
详细描述
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 1/4" MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米