https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLEX-ST-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhoTUM4eE1EazNOek16TlRVd09UQXlNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVEVWWVgxTlVYMDFZVFY5U1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NzEwZGNhYzRlMmM5M2YyODJmYzY5YjQ2Mjg5ZjFhMDk3NTI3YjFjMjcxNDJkNjA1YzczMmNlMzMwY2Q1ZDU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLEX-ST-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhoTUM4eE1EazNOek16TlRVd09UQXlNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVEVWWVgxTlVYMDFZVFY5U1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NzEwZGNhYzRlMmM5M2YyODJmYzY5YjQ2Mjg5ZjFhMDk3NTI3YjFjMjcxNDJkNjA1YzczMmNlMzMwY2Q1ZDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX7FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX7FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXM
Hose Assembly; Steam; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; 7FT Length; Red; 2" Male Both Ends; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
2INX7FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXM
BDI部件号
24579945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/2INX7FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-RED-MXM/p/24579945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256579066
重量 / Kilogram
2.341
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
7
长度 - 米
2.134
软管类型
Steam
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
2" Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Refineries | Shipyards | Chemical Plants | Steel Mills | Foundries and Heavy Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 or 2 Steel Wire Braids Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
重量/磅
11.2
详细描述
Hose Assembly; Steam; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; 7FT Length; Red; 2" Male Both Ends; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
外径
2.58 英寸 | 65.532 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米