GATES
GATES
3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
BDI部件号
1103067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4IN-CLEAN-MASTER-WASHDOWN-W-NOZZLE/p/1103067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053635980
重量 / Kilogram
12.47
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
端部接头
3/4" Nozzle
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
制造商货号
32130543
重量/磅
27.5
详细描述
Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; Nozzle; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米