CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX100FT FRONTIER RED 200 MXF GHT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX100FT FRONTIER RED 200 MXF GHT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.12" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Female GHT; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX100FT FRONTIER RED 200 MXF GHT
BDI部件号
24577393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4INX100FT-FRONTIER-RED-200-MXF-GHT/p/24577393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256516627
重量 / Kilogram
16.83
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
3/4" Male X 3/4" Female GHT
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
34
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.12" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Female GHT; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米