3/4INX12FT AGGIE GAS W/SS WIRE BLACK MXM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-AGG-WS-MXM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhpWmk4eE1EazNOek16TURFd01qTXdNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlCUjBkZlYxTmZUVmhOWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyODA5M2IyY2Q1MGE0N2Y3M2U4OWIzMTE5ZGY0ZGMxNGE3ZmZiNjQyYjgzMWUyMDIxMTEyMzg1ZjFmZTYzYzk0
424577 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX12FT AGGIE GAS W/SS WIRE BLACK MXM

描述

CONTINENTAL 3/4INX12FT AGGIE GAS W/SS WIRE BLACK MXM

Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; 12FT Length; Black; 3/4" Male Both Ends; -30 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX12FT AGGIE GAS W/SS WIRE BLACK MXM

BDI部件号
424577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256133749
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
12
长度 - 米
3.658
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
3/4" Male Both Ends
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement | With Static Wire
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
3.24
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.11" Outside Diameter; 12FT Length; Black; 3/4" Male Both Ends; -30 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.11 英寸 | 28.194 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新