https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-MAR-MMOT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwTXk4eE1EazNOek15T0RBM01EWTROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlOUVZKZlRVMVBWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWYzNTNjYTc3M2E0YmRmY2M3NDJjNzczNTZlMGUwZGY1NGFkYzNhYjcwZjBiYzBhNzQ1MGU2OTgxMTBlMzU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-MAR-MMOT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcwTXk4eE1EazNOek15T0RBM01EWTROaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlOUVZKZlRVMVBWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWYzNTNjYTc3M2E0YmRmY2M3NDJjNzczNTZlMGUwZGY1NGFkYzNhYjcwZjBiYzBhNzQ1MGU2OTgxMTBlMzU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX150FT BC MARINA GREEN MMOT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX150FT BC MARINA GREEN MMOT
Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; 150FT Length; Green; 3/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX150FT BC MARINA GREEN MMOT
BDI部件号
24572787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4INX150FT-BC-MARINA-GREEN-MMOT/p/24572787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256505799
重量 / Kilogram
27.14
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
150
长度 - 米
45.72
软管类型
Petroleum
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Green
端部接头
3/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing Gasoline | Commercial Boat
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Braided Synthetic Yarn With Static Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
57
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; 150FT Length; Green; 3/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米