GATES
GATES
3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
BDI部件号
18623417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4INX50FT-F-F-232MB-STEAM-QUEEN-250PSI/p/18623417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075282013
重量 / Kilogram
15.15
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
3/4" Female Both Ends
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 9 Inch | Coupling | Interlocking Ground Joint | Interlocking Washer Joint
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
制造商货号
36020002
重量/磅
33.4
详细描述
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米